LEESON 119483.00 Motor de spălare, 2 CP, 3 faze, 1745 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2RCX C6T17WK46A / 60PV34

LEESON 119483.00 Motor de spălare, 2 CP, 3 faze, 1745 rpm, 208-230/460VAC

În stoc
Articol: AJ2RCX Model: 119483.00Ref. cruce: C6T17WK46A / 60PV34

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,838.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.7.3 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9A
HP2
Hz60 Hz
Clasa de izolareF
kW1.49
Lungime mai mică ax11 15 / 16 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1745
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13 7 / 8 "
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipTF
Voltaj208-230/460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 112644.00
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 6.7-6.4 / 3.2

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruAsamblareDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzkWLungime mai mică axPreț
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Motor de spălare | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Motor de spălare | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
LEESON 112547.00 Motor de spălare, 1/3 CP, 3 faze, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Oțel laminat-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Motor de spălare | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Motor de spălare | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,404.51
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Motor de spălare | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Motor de spălare | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119483.00 Motor de spălare, 2 CP, 3 faze, 1745 rpm, 208-230/460VAC
€1,838.27 /unitate