Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG10-24V-04 Actuator 1200 Lb. 24vdc Travel 4 Inch | AA8JWV 18G760

THOMSON K2XG10-24V-04 Actuator 1200 lb. Cursă 24vdc 4 inch

În stoc
Articol: AA8JWV Model: K2XG10-24V-04Crucea Ref: 18G760
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
€2,049.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)60 de grade C/140 de grade F
Tip rulmentMinge dublă
Condensator inclusNu
Condensator necesarNu
AmbreiajDa
Drive SystemGear
Ciclu25%
Tip de carcasăTotal închis neventilat
finalizareaPulbere
Amplificatori de încărcare completă13
Material pentru unelteAluminiu
GearsMetal praf
Material carcasăAluminiu
Max. Temperatura ambientală.60 de grade C/140 de grade F
Tipul motoruluiMagnet permanent
Tip montareclevis
CanelurăMinge
Sarcina nominală (lb)1200
Dimensiune retractată (în.)11.89
Lungime retrasă12 "
Tip șurubMinge
Viteză54 In./Minute
Lungimea cursului4"
Protectie termalaAuto
Traducerea tubuluiOțel acoperit cu Nitrotec
Voiaj4"
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)
    • Tip cutie de viteze (pinten paralel)
    • Material de ghidare a etanșării (Delrin)

Variante de produs

ProdusModelTip șurubTip rulmentCondensator inclusVitezăVoiajVoltajCondensator necesarfinalizareaPreț
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-04 Actuator liniar 12vdc Cursare 4 inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04CulmeMinge dublăNu48 In./Minute4"12 VDCNuPulbere€1,529.62
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-06 Actuator liniar, 12 VDC, cursă 6 inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06CulmeMinge dublăNu48 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-08 Actuator liniar 12vdc Cursare 8 inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08CulmeMinge dublăNu48 In./Minute8"12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-12 Actuator liniar 12vdc Cursare 12 inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12CulmeMinge dublăNu48 In./Minute12 "12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-18 Actuator liniar 12vdc Cursare 18 inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18CulmeMinge dublăNu48 In./Minute18 "12 VDCNuPulbere€1,475.78
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G20-12V-BR-04 Actuator liniar 12vdc Cursare 4 inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04CulmeMinge dublăNu30 In./Minute4"12 VDCNuPulbere€1,462.50
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G20-12v-BR-06 Actuator liniar 12vdc Cursare 6 inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06CulmeMinge dublăNu30 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,462.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON K2XG10-24V-04 Actuator 1200 lb. Cursă 24vdc 4 inch
€2,049.98 /unitate