THOMSON

Timp de peste 75 de ani, Thomson, parte a Altra Industrial Motion, produce produse cu mișcare liniară și mecanică pentru utilizarea în industria de manipulare a materialelor, ambalare, automatizare, medical, energetic, auto, aerospațial și de apărare. Marca oferă soluții complete de sistem folosind tehnologiile sale de mișcare liniară de precizie pentru aplicații de acționare, control, motor și transmisie de putere. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

Sanitar

Adezivi de etanșare și bandă

prelucrare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

materii prime

Elemente de fixare

Despre THOMSON

Catalogul Thomson include o gamă largă de rulmenți liniari și șine de ghidare, arbori liniari, șine de sprijin, stoc cu bile din oțel inoxidabil, cărucioare cu bile și rulmenți cu manșon. Rulmenți liniari Thomson găzduiește dezalinierea de torsiune și impune o solicitare minimă asupra componentelor rulmentului. Sunt construite din oțel, oțel inoxidabil, aluminiu sau Delrin și au o capacitate de încărcare maximă de 2200 lb. Aceste unități pot avea etanșări cu dublă acțiune pentru a menține sistemul fără contaminanți și proprietăți de auto-lubrifiere pentru funcționare fără frecare și rezistență la uzură. . Sunt disponibile în configurații deschise și închise, în funcție de ușurința întreținerii și frecvența cerințelor de lubrifiere.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor Thomson încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Dayton, NB, PBC Linear, 80/20 și Bishop-Wisecarver (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea de cuplaje, flanșe, angrenaje și accesorii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Thomson Linear sunt, în general, de dimensiuni mici sau medii și pot necesita ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Avantajele competitive THOMSON

Rulmenți cu bucși cu bile MultiTrac

Rulmenții Thomson MultiTrac Ball Bushing sunt extrem de rigidi pentru o deformare redusă și o poziționare precisă. Acestea oferă o capacitate de încărcare de 2 ori mai mare sau o durată de viață de 8 ori mai mare decât rulmenții convenționali cu bile. Tehnologia lor patentată de control al mingii previne legarea și vibrația (stick-slip) datorită coeficientului scăzut de frecare (0.01). O capacitate portantă mai mare permite compactitatea sistemului, reducând în același timp costurile hardware.

60 Carcasa Standard Arbore

Arborele standard Thomson 60 Case, fabricat într-o unitate înregistrată ISO 9000:2000, este utilizat cu rulmenții Thomson Ball Bushing pentru performanțe superioare ale rulmentului și durată de viață îmbunătățită. Suprafața lor extrem de dura reduce uzura, zgârieturile și zgârieturile atunci când acționează ca o cale interioară a unui rulment liniar. Acești arbori sunt prelucrați special pentru dreptate, rotunjime și cilindricitate ridicate.

Întrebări Frecvente

Cum să alegi între șine rotunde și pătrate Thomson?

Șinele rotunde se potrivesc dezalinierii de torsiune cu o creștere minimă a tensiunii în componentele rulmentului. Au o netezime excepțională datorită rezistenței reduse (coeficientul de frecare). Cu toate acestea, aceste șine rotunde au o precizie de poziție mai mică.
Șinele pătrate sunt mai compacte și oferă o precizie ridicată de poziționare. Cu toate acestea, necesită suprafețe de montare precise, care sunt mai dificil de instalat.

Rulmenții liniari Thomson trebuie unsați?

Rulmenții liniari Thomas trebuie să fie unsați/unsați periodic pentru a reduce uzura, a netezi mișcarea și a atenua stresul. Rulmenții cu configurație deschisă pot fi unsați cu ușurință, dar necesită ungere frecventă. Rulmenții cu configurație închisă nu necesită ungere frecventă, dar sunt mai greu de lubrifiat.

Care sunt utilizările diapozitivelor Thomson cu mișcare liniară?

Glisierele liniare Thomson sunt utilizate pentru o mișcare liniară lină cu frecare scăzută în aplicații care necesită tracțiune mare, precizie și rigiditate de înaltă precizie. Aceste glisiere liniare Thomson, având configurație de antrenare și ghidare, vin în modele pre-asamblate, gata de instalare, pentru utilizare în automatizarea fabricii, ambalare, semiconductori, asamblare auto și procesare alimentară.

Produse exclusive pentru marcă