THOMSON Bucșă cu bile


Rulmenții Thomson Super Smart Ball Bushing reduc frecarea pentru o mișcare liniară liberă pe un arbore din oțel călit. Coeficientul lor scăzut de frecare le face potrivite pentru motoare mici, curele și angrenaje.

Filtru
Capacitate de incarcare: 2200 , Material: delrin , Temp. Gamă: 0 - 185 F. , Tip: Operații Închise
StilModelBore Dia.În interiorul Dia. ToleranţăLungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
SSU10WW
0.625 "+/- .0011.5 "1.125 "€101.29
B
SSU10
0.625 "+/- .0011.5 "1.125 "€88.62
B
SSU16
1"+/- .0012.25 "1.563 "€179.52
B
SSEM16
16mm+ .01336 "26mm€114.01
B
SSEM16WW
16mm+ .01136 "26mm€115.12

Bucșă cu bile

Bucșele cu bile Thomson sunt utilizate pentru a oferi suport arborilor de mișcare liniară și au elemente de reținere din polimer și manșoane exterioare pentru a oferi o mișcare liniară silențioasă, lină și cu frecare redusă (coeficient de frecare de până la 0.001). Sunt integrate cu proprietăți de auto-aliniere pentru o distribuție optimizată a sarcinii între șenile cu bile și pentru a asigura mișcarea continuă a arborelui. Acești rulmenți Super Ball Bushing oferă în plus o potrivire diametrală atunci când sunt instalați pe carcase ușor deformate și oferă o capacitate de încărcare de 6 ori mai mare sau o performanță de deplasare de 216 ori mai mare, în comparație cu bucșele cu bile liniare din oțel convenționale Thomson. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe cu bile închise disponibile în diametre ale alezajului de 0.625 și 1.000 inch / 16 mm pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Manșonul exterior al rulmenților Thomson și dispozitivul de reținere a bilei sunt fabricate din Delrin (polioximetilenă) pentru rezistență și stabilitate dimensională.
  • Bilele lor sunt fabricate din oțel cromat pentru o capacitate mare de încărcare și rezistență la uzură și coroziune.
  • Acești rulmenți Super Smart Bucs cu bile au o capacitate de auto-aliniere pentru a compensa instalarea imperfectă de până la 0.5 grade pe inch.
  • Plăcile lor de rulment se mișcă radial pentru a preveni deformarea față de arborele 60 Case LinearRace.

Standarde și aprobări

  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă de funcționare a acestor rulmenți?

185 grade F.

Sunt acești rulmenți mai buni decât rulmenții liniari cu bile convenționali?

Rulmenții Thompson Super Smart Ball Bucs au o capacitate de încărcare de șase ori mai mare decât rulmenții lineari cu bile convenționali.

Cum se aliniază acești rulmenți după instalare?

Raza suprafeței exterioare a plăcii lor de rulment este mai mică decât raza interioară a inelului de precizie. Acest design permite plăcii să distribuie uniform sarcina pe ambele șenile cu bile și să minimizeze alezajul carcasei și deformarea arborelui.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?