VESTIL Limitatoare de viteza


Filtru
Culoare: Galben , Rezistenta la compresiune: 3200 lbs./mp. în. , Înălțimea canalului dublu de cablu: 3 / 4 " , Lățimea canalului dublu de cablu: 1" , Material: Plastic , Număr de șuruburi: 6 , Inălțime totală: 2.25 " , Lățimea totală: 12 " , Tip de control al traficului: Cucui de viteză
StilModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șaibeLungime totalăDiametru șaibă.Preț (ex. TVA)
A
SBD-48
---48 "-€232.06
RFQ
B
SBD-72
---72 "-€356.80
RFQ
C
SBDG-72
---72 "-€415.73
RFQ
D
SBDA-48
---48 "-€261.38
E
SBDA-72
---72 "-€382.86
RFQ
F
SBDG-48
---48 "-€285.65
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€341.16
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€512.80
RFQ

Limitatoare de viteza

Barele de viteză Vestil sunt folosite pentru a limita viteza vehiculului, protejând în același timp oamenii și proprietățile sensibile. Sunt rezistente la deteriorarea de ulei, substanțe chimice și sare de drum, pot fi îndepărtate cu ușurință și mutate în alte locuri și pot rezista la o rezistență la compresie de până la 3200 lb per inch pătrat. Aceste seturi de bump construite din plastic reciclat includ canale duble de cablu și instrumente hardware și sunt disponibile în 3 variante - seturi de beton, asfalt și lipici. Aceste denivelări pot avea 5, 6 sau 8 găuri pre-găurite pentru o instalare lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?