VESTIL SBDHA-72 Speedbump, Hardware pentru asfalt pentru sarcini grele, dimensiune 72 inch x 12 inch x 2.25 inch

Articol: AG7YHE Model: SBDHA-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€512.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Dimensiunea bolțului7 / 16 "x 2"
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2.25 "
Tipul de instalareAsfalt
Lungime72 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore6
Numărul de șuruburi6
Numărul de găuri de montare4
Numărul de șaibe6
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală12 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.3 / 8 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șaibeLungime totalăDiametru șaibă.Preț
VESTIL SBD-48 Speed ​​Bump, feronerie din beton, 48 inch x 12 inch x 2.25 inch Dimensiune | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-€191.79
RFQ
VESTIL SBD-72 Speed ​​Bump, feronerie din beton, 72 inch x 12 inch x 2.25 inch Dimensiune | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-€294.88
RFQ
Bară de viteză VESTIL SBDA-48, feronerie pentru asfalt, dimensiune 48 inchi x 12 inchi x 2.25 inci | AG7YGZ SBDA-48---48 "-€261.37
Bară de viteză VESTIL SBDA-72, feronerie asfalt, 72 inch x 12 inch x 2.25 inch Dimensiune | AG7YHA SBDA-72---72 "-€316.41
RFQ
VESTIL SBDG-48 Speed ​​Bump, Lipire, 48 inch x 12 inch x 2.25 inch Dimensiune | AG7YHB SBDG-48---48 "-€285.66
VESTIL SBDG-72 Speed ​​Bump, lipire, 72 inch x 12 inch x 2.25 inch Dimensiune | AG7YHC SBDG-72---72 "-€343.58
RFQ
VESTIL SBDHA-48 Denivelare, Hardware pentru asfalt pentru sarcini grele | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€341.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBDHA-72 Speedbump, Hardware pentru asfalt pentru sarcini grele, dimensiune 72 inch x 12 inch x 2.25 inch
€512.80 /unitate