Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON SSEM16WW, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere | AF9HVW 2LEZ6

THOMSON Rulment liniar SSEM16WW, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Articol: AF9HVW Model: SSEM16WWCrucea Ref: 2LEZ6
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
€115.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Viteză accelerată150 milimetri / secundă
Între caneluri24.60 mm
Bore Dia.16mm
În interiorul Dia. Toleranţă+ .011
Lungime36 "
Capacitate de încărcare2200
Materialdelrin
În afara Dia.26mm
Auto-aliniereaDa
Viteza stării stabile3 milimetri / secundă
Temp. Gamă0 - 185 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În interiorul Dia. ToleranţăLungimeÎn afara Dia.Preț
Rulment liniar THOMSON SSU10, bucșă cu bile, 0.625 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- .0011.5 "1.125 "€88.62
Rulment liniar THOMSON SSU16, bucșă cu bile, 1 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HVT 2LEX3 SSU161"+/- .0012.25 "1.563 "€179.53
Rulment liniar THOMSON SSU10WW, bucșă cu bile, 0.625 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/- .0011.5 "1.125 "€101.29
Rulment liniar THOMSON SSEM16, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ .01336 "26mm€114.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SSEM16WW, bucșă cu bile, 16 mm, închis, cu auto-aliniere
€115.12 /unitate