HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori Midget Twist Lock, 2/3 poli, 15A


Filtru
Amplificatoare: 15 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Negru , Gama conductorului: # 14 AWG la # 12 AWG , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Evaluare curentă: A 15 , Izolatie: Corp izolat , Material: Nailon , Montare: Montat pe cablu , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , latime: 1.17 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 14 AWG , Tip fir: Standard
StilModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
A
HBL7593
2 poli 3 sârmă0.281-0.421 "0.281 "până la 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05
B
HBL7571
2 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
C
HBL7484
3 poli 3 sârmă0.281-0.421 "0.281 "până la 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€64.97

Conectori Midget Twist Lock, 2/3 poli, 15A

Conectorii de blocare Hubbell Wiring Device-Kellems previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicațiile marine și industriale. Acești conectori mamă au carcasă din nailon cu contacte din alamă și contacte fenolice pentru rezistență ridicată la căldură și impact și durabilitate. Modelele selectate dispun de conectori înclinați pentru a funcționa în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de 15A de culoare neagră, disponibili cu tensiuni nominale de 125 și 125/250V.
Raptor Supplies De asemenea, oferă conectori înveliți etanș la apă? pentru operațiuni etanșe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?