Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Conector drept mamă, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru | AE7LHP 5Z910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Conector drept mamă, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru

În stoc
Articol: AE7LHP Model: HBL7484Crucea Ref: 5Z910

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€64.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi15
Material corpNailon
Gama de cabluri0.281-0.421 "
CuloriNegru
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.281 "-0.421"
Dimensiunea cablului0.281 "până la 0.421"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.42 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.17 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAML-3R
NEMA Rating-ulML-3R
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Tip3 poli 3 sârmă
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
Lăţime1.17 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 Conector mamă, unghiular, 15A, 125VAC, 2 poli, terminal cu șurub, negru | AC8QEC 3D267 HBL75712 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Conector drept mamă, 15A, 125VAC, 2 poli, terminal cu șurub, negru | AE7ZJE 6C625 HBL75932 poli 3 sârmă0.281-0.421 "0.281 "până la 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Conector drept mamă, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru
€64.96 /unitate