HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori etanșe de protecție etanșe, 2/3/4 poli


Filtru
Antimicrobian: Nu , Culoare: Negru, alb , Nota: Industrial / Comercial , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 66 , Material: Compozit , Montare: Montat pe cablu , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Învelit , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelLungimeamperiGama de cabluriMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-Wire€232.66
B
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-Wire€238.74
C
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-Wire€300.39
D
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-Wire€237.69
E
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-Wire€286.43
F
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150 "-L14-30RL14-30R34-Wire€316.23
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-Wire€264.77
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-Wire€269.00
I
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150 "-L17-30RL17-30R34-Wire€355.28
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-Wire€303.92
K
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150 "-L15-30RL15-30R34-Wire€334.06
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150 "-L16-30RL16-30R34-Wire€353.52
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150 "-L21-30RL21-30R45-Wire€419.42
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-Wire€315.42

Conectori etanșe de protecție etanșe, 2/3/4 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell - Conectorii etanși Kellems Safety-Shroud Twist-Lock previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Acești conectori mamă, etanși la apă au carcasă PBT cu un dispozitiv de reținere a terminalului din policarbonat și o glandă etanșă din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au o prindere superioară a cablului pentru a proteja terminarea firului de tensiuni în exces și un capac de închidere pentru etanșarea mediului atunci când dispozitivul nu este utilizat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conectori colorați alb-negru de 20 / 30A, disponibili cu tensiuni nominale de 120 / 208, 125, 250, 277, 480 și 600VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?