CHERNE Curățați dopurile de prindere


dopurile Cherne Clean-Out Gripper sunt folosite pentru a etanșa țevile cu filete deteriorate. Au o construcție din plastic ABS armat cu sticlă, cu un inel O filetat din cauciuc natural și piuliță din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț (ex. TVA)
A
270168
2"2.2 "Până la 2.5"17 psi/40 ft.1.9 "€26.11
A
270178
3"3.23 "Până la 3.5"17 psi/40 ft.2.2 "€23.08
A
270138
3.5 "3.78 "Până la 4.25"17 psi/40 ft.2.2 "€30.57
A
270188
4"4.22 "Până la 4.6"17 psi/40 ft.2.2 "€31.00

DESCRIERE

  • Prizele Cherne Clean-Out Gripper pot suporta o presiune maximă de cap de 40 de picioare și o presiune maximă din spate de 17 PSI (1.2 bar).
  • Inelele lor O asigură o etanșare pozitivă la temperaturi de funcționare cuprinse între 0 și 125 de grade F.
  • Aceste dopuri sunt de culoare neagră pentru amestecare cu țevi din fontă.
  • Sunt de dimensiunea NPT cu dimensiuni nominale cuprinse între 2 și 4 inci.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cum se instalează și se scoate aceste dopuri Clean-Out Gripper?

  • Pentru instalarea acestor dopuri, plasați-le în tea de curățare sau în țeava dorită slăbind piulița. Strângeți piulița după instalare.
  • Pentru îndepărtarea acestor dopuri, slăbiți piulița și apoi scoateți-l de pe țeavă sau din t-ul de curățare.

Care sunt punctele de reținut înainte de a instala aceste mufe?

  • Selectați un dop care are dimensiunea potrivită în funcție de conductă.
  • Măsurați întotdeauna contrapresiunea maximă pe care trebuie să o reziste ștecherul. Alegeți mufa în consecință.
  • Curățați conducta de orice resturi sau substanțe străine pentru a reduce deteriorarea dopului. Curățați ștecherul cu apă și săpun blând, fără a utiliza niciun agent de curățare.
  • Verificați ștecherul pentru eventuale fisuri, coroziune, tăieturi, scurgeri sau fitinguri slăbite.

Cum se depozitează aceste dopuri Cherne Clean-Out Gripper?

Aceste prize trebuie depozitate într-un loc uscat sub 110 grade F și departe de lumina soarelui și ozon sau surse de lumină ultravioletă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?