Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 270188 Dop de curățare, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.2 inchi, 17 psi | AB3WRM 1VNG3

CHERNE 270188 Dop de curățare, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.2 inchi, 17 psi

În stoc
Articol: AB3WRM Model: 270188Crucea Ref: 1VNG3
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
€31.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de curățare
Lungime2.2 "
MaterialABS plastic
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală4"
Gamă4.22 "Până la 4.6"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926904510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț
CHERNE 270178 Dop de curățare, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.2 inchi, 17 psi | AB3WRL 1VNG2 2701783"3.23 "Până la 3.5"17 psi/40 ft.2.2 "€23.07
CHERNE 270168 Dop de curățare, dimensiune de 2 inchi, lungime de 1.9 inchi, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "Până la 2.5"17 psi/40 ft.1.9 "€26.11
CHERNE 270138 Dop de curățare, dimensiune de 3.5 inchi, lungime de 2.2 inchi, 17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5 "3.78 "Până la 4.25"17 psi/40 ft.2.2 "€30.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 270188 Dop de curățare, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.2 inchi, 17 psi
€31.00 /unitate