ACORN ENGINEERING Fântâni de spălare circulare Wash-Ware


Filtru
Culoare: Negru și argint , Tip de scurgere: Ieșire podea , Debit: GPN 0.50 , Material: Oțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil , Presiune de operare: 30-120 , Inălțime totală: 44 "
StilModelTipul operațieiLungime totalăLățimea totalăOamenii slujițiPreț (ex. TVA)
A
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Buton picior38.25 "38.25 "6€8,324.71
B
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Buton picior54 "54 "8€8,458.99
C
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Senzor infraroșu54 "54 "8€10,927.89
D
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Senzor infraroșu38.25 "38.25 "6€8,890.39

Fântâni de spălare circulare Wash-Ware

Fântânile circulare Acorn Wash-Ware sunt stații de spălare a mâinilor, a ochilor și a feței pentru utilizare în școli, birouri, parcuri și depozite. Aceste fântâni de spălare asigură operarea fără mâini prin intermediul unei pedale sau a unui mecanism acţionat de senzor, reducând astfel riscul de contaminare în zonele foarte populate. Acestea au o construcție din oțel galvanizat placat cu vinil și inoxidabil pentru rezistență ridicată la abraziune și coroziune și un vas larg capabil să găzduiască până la 6 (Seria 3506) sau 8 persoane (Seria 3508). Aceste fântâni sunt echipate cu un robinet pentru livrarea debitelor de până la 0.5 gpm și o scurgere P-sifon pentru a preveni scurgerea accidentală a obiectelor de valoare. Sunt conforme cu ASSE 1070 pentru a menține temperatura apei. Modele selectate (fântâni de spălat semicirculare) dispun de boluri semicirculare pentru instalare ușoară în colțuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?