INGERSOLL-RAND Compresoare de aer portabile cu gaz


Filtru
Finish: Vopsea cu pulbere , Tipul combustibilului: Benzină , Max. Presiune: 175 psi , Număr de etape: 2 , Inălțime totală: 44 " , Lungime totală: 57 " , Lățimea totală: 33 " , Dimensiune rezervor: 30 gal.
StilModelMarca motoruluiPreț (ex. TVA)
A
2475F13GH
Honda€8,447.36
B
2475F14G
Kohler€7,650.62

Compresoare de aer portabile cu gaz

Compresoarele de aer pe gaz Ingersoll-Rand sunt proiectate pentru umflarea anvelopelor și alimentarea uneltelor și echipamentelor pneumatice din benzinării, fabrici de producție și stații de întreținere auto. Aceste compresoare de aer dispun de un motor pe benzină cu mecanism de pornire electric pentru ușurință în utilizare, manometru integrat pentru monitorizarea presiunii aerului și construcție din fontă pentru rezistență și siguranță utilizator.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?