INGERSOLL-RAND 2475F14G Compresor de aer staționar 14 CP Kohler | AF2GBC 6TFH6

INGERSOLL-RAND 2475F14G Compresor de aer staționar 14 CP Kohler

În stoc
Articol: AF2GBC Model: 2475F14GCrucea Ref: 6TFH6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,296.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet1 / 2 "
Alternator motorDa
Marca motoruluiKohler
Motor HP14
finalizareaVopsea cu pulbere
Free Air CFM @ Max. Presiune25
Capacitatea rezervorului de combustibil1.93 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă175 psi
Numărul de etape2
Inălțime totală44 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală33 "
Capacitatea uleiului pompei41.6 uncie
RPM pompă1500
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801625
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Pornire electrică a motorului (Da)
    • Capacitate ulei motor (37.1 oz.)
    • Pornire prin tragere a motorului (Da)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiPreț
INGERSOLL-RAND 2475F13GH Compresor de aer staționar 13 Hp 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84 2475F13GHHonda€7,921.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F14G Compresor de aer staționar 14 CP Kohler
€7,296.95 /unitate