INGERSOLL-RAND 2475F13GH Compresor de aer staționar 13 Hp 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Compresor de aer staționar 13 CP 24 Cfm

În stoc
Articol: AF2NLZ Model: 2475F13GHCrucea Ref: 6WA84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,447.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet1 / 2 "
Alternator motorDa
Marca motoruluiHonda
Motor HP13
finalizareaVopsea cu pulbere
Free Air CFM @ Max. Presiune24
Capacitatea rezervorului de combustibil1.70 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă175 psi
Numărul de etape2
Inălțime totală44 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală33 "
Capacitatea uleiului pompei43 uncie
RPM pompă1500
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)135.64
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Pornire electrică a motorului (Da)
    • Capacitate ulei motor (37 oz.)
    • Pornire prin tragere a motorului (Da)
    • Controlul supapei (pilot, motor automat la rotație la 175 psi, reia accelerarea completă la 145 psi)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiPreț
INGERSOLL-RAND 2475F14G Compresor de aer staționar 14 CP Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler€7,650.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Compresor de aer staționar 13 CP 24 Cfm
€8,447.36 /unitate