WATTS Supape automate de reducere a presiunii și a temperaturii, seria 40L


Filtru
Material corp: Bronz , Conformitate: Secțiunea 4 ASME, ANS1Z21.22, CSA , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Mfr. Serie: 40L , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea tijei: 2" , Material arc: 302 oțel inoxidabil , Material termostat: Cupru
StilModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiLățimea corpuluiPresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiBtuHCapacitate de descărcarePresiunea setată din fabricăPreț (ex. TVA)
A
40L-150210 1
1"--150 Psi3"-2135000 btuh-€857.94
A
40L-100210 1
1"--100 Psi3"-1481000 btuh-€918.72
B
40XL-7-75210 1
1"--75 Psi8"-1155000 btuh-€1,021.69
B
40XL-075210 1
1"--75 Psi5"-1155000 btuh-€974.60
B
40XL-7-125210 1
1"--125 psi8"-1808000 btuh-€905.99
B
40XL-100210 1
1"--100 Psi5"-1481000 btuh-€926.55
B
40XL-7-150210 1
1"--150 Psi8"-2135000 btuh-€783.92
A
40L-075210 1
1"--75 Psi3"-1155000 btuh-€1,022.45
B
40XL-7-100210 1
1"--100 Psi8"-1481000 btuh-€878.58
C
40XL-125-210-1 "
1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
B
40XL-150210 1
1"--150 Psi5"-2135000 btuh-€439.37
D
40XL-8-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€508.33
E
40XL-150-210-3/4"
3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
D
40XL-8-100210 3/4
3 / 4 "--100 Psi----€391.24
D
40XL-8-085210 3/4
3 / 4 "--85 Psi----€741.26
D
40XL-Z2-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€734.51
D
40XL-8-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€675.55
D
40XL-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€575.56
D
40XL-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€617.74
F
40L-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€572.64
D
40XL-8-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€675.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?