PARKER Supapele


Filtru
Tipul de ajustare: Reglarea șurubului , Rata de scurgere: 0.25 Gal / Min , Debit: 15 Gal / min , Înălțime: 2" , Lungime: 3" , Max. Presiune de intrare: 5500 psi , Max. Presiune: 5000 psi , Max. Viscozitate: 45-2000 SSU , Temp. de operare: -45 grade până la 132 grade C , Tip: Hidraulic , Tip supapă: Reducerea / ameliorarea , latime: 2"
StilModelMax. curgereDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
PRH101S50
15 g / min1200-5000 Psi€163.85
B
RP51A-3000
30 g / min0 la 3000 psi€203.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?