Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PRH101S50 Supapă de reducere a presiunii acționată cu pilot, 15 gpm, oțel | AD9PYE 4UA85

PARKER PRH101S50 Supapă de reducere a presiunii acționată cu pilot, 15 gpm, oțel

În stoc
Articol: AD9PYE Model: PRH101S50Crucea Ref: 4UA85
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
€163.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de scurgere0.25 Gal / Min
Rata de curgere15 Gal / min
Cuplul de instalare51-55 lbs-ft
Max. curgere15 g / min
Max. Flux GPM15
Max. Presiunea de admisie5500 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)5000 Psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Domeniul de presiune1200-5000 Psi
Debit nominal15 Gpm
Sensibilitate1910 pe tura Psi
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiReducerea / ameliorarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481801095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-3)

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDomeniul de presiunePreț
PARKER RP51A-3000 Supapă de reducere a presiunii hidraulică | AC7DVF 38D950 RP51A-300030 g / min0 la 3000 psi€203.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PRH101S50 Supapă de reducere a presiunii acționată cu pilot, 15 gpm, oțel
€163.85 /unitate