Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 40XL-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 125 Psi | BP3XHN 0156481

WATTS 40XL-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 125 Psi

În stoc
Articol: BP3XHN Model: 40XL-125210 3/4Crucea Ref: 0156481
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
€575.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. Serie40L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7538

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiLățimea corpuluiPresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiBtuHCapacitate de descărcarePresiunea setată din fabricăPreț
WATTS 40XL-150-210-3/4" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
WATTS 40XL-125-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
WATTS 40L-075210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€572.64
WATTS 40L-075210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 btuh-€1,022.45
WATTS 40XL-7-75210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 btuh-€1,021.69
WATTS 40XL-7-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 btuh-€783.92
WATTS 40XL-075210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 psi | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 Psi5"-1155000 btuh-€974.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 40XL-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 125 Psi
€575.56 /unitate