DAYTON Buton momentan neiluminat de 22 mm


Filtru
Acțiune: Momentan , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune
StilModelBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiMaterialTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G242
ChromeNegru1NOMetalMetalGardă completă, încălțată€19.90
B
30G227
ChromeNegru1NOMetalMetalGardă completă€19.90
C
30G236
ChromeNegru1NO / 1NCMetalMetalGardă completă€27.03
D
30G246
ChromeRoșu1NCMetalMetalFără pază€24.90
E
30G237
ChromeVerde1NO / 1NCMetalMetalGardă completă€27.03
F
30G247
ChromeNegru1NOMetalMetalCiupercă€24.90
G
30G243
ChromeVerde1NOMetalMetalGardă completă, încălțată€19.90
H
30G240
ChromeVerde1NOMetalMetalGardă completă€19.90
I
30G238
ChromeRoșu1NO / 1NCMetalMetalGardă completă€29.95
J
30G228
ChromeVerde1NOMetalMetalGardă completă€39.89
K
30G224
PlasticNegru1NOPlasticPlasticGardă completă€23.87
L
30G233
PlasticVerde1NO / 1NCPlasticPlasticGardă completă€33.21
M
30G234
PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlasticGardă completă€34.45
N
30G225
PlasticVerde1NOPlasticPlasticGardă completă€23.87
O
30G230
PlasticRoșu1NCPlasticPlasticGardă completă€23.06
P
30G232
PlasticNegru1NO / 1NCPlasticPlasticGardă completă€34.45

Buton momentan neiluminat de 22 mm

Butoanele Dayton ne-iluminate sunt proiectate pentru controlul aplicațiilor de pornire/oprire în mașini grele. Aceste unități prezintă o acțiune momentană care poate schimba starea dispozitivului de operare (pornire/oprire) atunci când capul este apăsat și revine imediat la poziția inițială când butonul este eliberat. Acestea oferă conexiuni terminale pentru plăci de presiune pentru fixarea sigură a firelor și sunt conforme cu standardele CE, CSA, IEC și UL. Aceste butoane includ, de asemenea, blocuri de contact care sunt codificate cu culori pentru o identificare ușoară și sunt disponibile în verde pentru configurații de tip normal deschis, roșu pentru normal închis și roșu și verde pentru configurații de tip normal deschis/normal închis (1NO / 1NC).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?