Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G242 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără Negru | AC4NMQ

DAYTON 30G242 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără Negru

În stoc
Element: AC4NMQ Model: 30G242

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelChrome
CuloriNegru
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGardă completă, încălțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiMaterialTipul de operatorPreț
DAYTON 30G224 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără Negru | AC4NLW 30G224PlasticNegru1NOPlasticPlasticGardă completă€23.87
DAYTON 30G225 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără verde | AC4NLX 30G225PlasticVerde1NOPlasticPlasticGardă completă€23.87
DAYTON 30G227 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără Negru | AC4NLZ 30G227ChromeNegru1NOMetalMetalGardă completă€19.90
DAYTON 30G228 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără verde | AC4NMA 30G228ChromeVerde1NOMetalMetalGardă completă€39.89
DAYTON 30G230 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nc Roșu | AC4NMC 30G230PlasticRoșu1NCPlasticPlasticGardă completă€23.06
DAYTON 30G232 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru | AC4NME 30G232PlasticNegru1NO / 1NCPlasticPlasticGardă completă€34.45
DAYTON 30G233 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Verde | AC4NMF 30G233PlasticVerde1NO / 1NCPlasticPlasticGardă completă€33.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G242 Buton de apăsare neiluminat 22 mm 1 fără Negru
€19.90 /unitate