SKIL Ferăstraie circulare Worm Drive


Ferăstraiele circulare Skil Worm Drive sunt utilizate în aplicațiile de prelucrare a lemnului și construcții pentru tăierea lemnului și a materialelor pe bază de lemn. Acestea oferă putere mare și sunt echipate cu angrenaje melcate pentru cuplu și capacitate de tăiere crescute. Aceste ferăstraie Skil au un motor puternic plasat în spatele lamei pentru a furniza...de mare putere pentru realizarea de tăieturi adânci și grele. Sunt încorporate cu un mâner ergonomic care permite un echilibru îmbunătățit al uneltelor și oboseala redusă a operatorului. Citeste mai mult

Filtru
Amplificatoare @ 120V: 13 , Tip frana: Nici unul , Lungimea cablului: 8ft , Tip mâner: Stil de conducere Worm
StilModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
SPT78W-01
12013.0Diamant8.25 "43003 Dirijor18.5 "18.5 lb.€450.50
B
SPT70WM-22
120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.€667.06
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "11.5 lb.€414.80
D
SPT77W-72
120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ

Ferăstraie circulare Worm Drive

Ferăstraiele circulare cu antrenare cu melc Skilsaw oferă performanțe superioare de tăiere, potrivite pentru aplicații precum pardoseala, sidingul și încadrarea. Sunt echipate cu o teșire maximă de 53 de grade care permite utilizatorului să taie în diferite modele. Au un motor de 15 A, oferind o putere superioară pentru a rupe mai mult lemn în mai puțin timp. Aceste ferăstraie circulare au o construcție ușoară din magneziu care scade oboseala utilizatorului și îmbunătățește eficiența muncii. Alegeți dintr-o gamă largă de ferăstraie circulare cu antrenare cu melc, disponibile în opțiunile de greutate a sculei de 20, 14.2, 11.5 și 16.5 lb.

Mecanism de lucru

  • Aceste ferăstraie includ un motor puternic care este poziționat paralel cu mânerul ferăstrăului.
  • Când este furnizată energie, motorul antrenează un angrenaj melcat care, la rândul său, se integrează cu un angrenaj mai mare (sau angrenaj taur) atașat la lama circulară.
  • Pe măsură ce angrenajul melcat se rotește, rotește angrenajul taur și lama ferăstrăului, care oferă un cuplu puternic pentru a tăia materiale groase și dense cu cea mai mare ușurință.

Întrebări Frecvente

Cum schimb lama ferăstrăului meu cu melc?

  • Deconectați ferăstrăul și asigurați-vă că lama nu se rotește.
  • Apoi, apăsați butonul de blocare a lamei sau pârghia pentru a bloca lama în poziție.
  • Butonul sau pârghia de blocare a arborelui poate fi folosit pentru a elibera lama din arbore.
  • Odată ce lama este slăbită, utilizatorul o poate îndepărta și o poate înlocui cu una nouă.
  • Strângeți șurubul arborelui pentru a fixa noua lamă la loc și începeți operațiunea.

Ce se întâmplă când ferăstrăul cu antrenare melcat Skil se supraîncălzi?

  • Dacă unitatea melcului Skil se supraîncălzește, se poate opri automat pentru a preveni deteriorarea motorului și a componentelor acestuia.
  • Pentru a preveni această situație, asigurați-vă că ferăstrăul este lubrifiat corespunzător și că lamele sunt curate și ascuțite.

Cum să întrețin ferăstrăul meu Skil cu antrenare cu vierme?

  • Pentru a întreține corect ferăstrăul cu antrenare melcat Skil, curățați ferăstrăul după fiecare utilizare.
  • De asemenea, lubrifiați carcasa angrenajului și angrenajele și verificați orice uzură și deteriorare a lamelor, cablurilor și altor piese.
  • Utilizați întotdeauna uleiul corect pentru ungerea componentelor în mod regulat și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?