SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4, lamă, 4300 rpm | AD6RMT 4A155

SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4", lamă, 4300 rpm

În stoc
Articol: AD6RMT Model: SPT78W-01Crucea Ref: 4A155

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€450.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău circular cu transmisie de vierme
amperi13.0
Amplificatoare @ 120V13
Dimensiunea arboreluiDiamant
Capacitatea conicului60 grade
Se oprește conicul0 și 45 de grade
Diametrul lamei.8.25 "
Partea lameiStânga
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu8ft
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.2-1/4 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-7/8 "
RPM fără încărcare4300
Număr de conductori3 Dirijor
Material pantofAluminiu
Lungimea sculei18.5 "
Greutatea sculei18.5 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8467220020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Ferăstrău circular SKIL SPT77W-72, 120 V 15.0 A 19-1/2 inchi lungime | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
Ferăstrău circular SKIL SPT77WML-72, ștecher cu blocare răsucită 120 V 15.0 A | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "11.5 lb.€414.80
Ferăstrău circular SKIL SPT70WM-22, 10-1/4 inch Diamant stânga | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.€667.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4", lamă, 4300 rpm
€450.51 /unitate