Ferăstrău circular SKIL SPT70WM-22, 10-1/4 inch Diamant stânga | AH8YUA 39CH52

SKIL SPT70WM-22 Ferăstrău circular, diamant stânga 10-1/4 inch

În stoc
Element: AH8YUA Model: SPT70WM-22Crucea Ref: 39CH52

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€667.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău circular cu transmisie de vierme
amperi15.0
Dimensiunea arboreluiDiamant
Capacitatea conicului51 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.10.25 "
Partea lameiStânga
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu8ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.2-3/4 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.3-11/16 "
Tip mânerStil de conducere Worm
RPM fără încărcare4600
Număr de conductori2
Material pantofMagneziu
Lungimea sculei20 25 / 64 "
Greutatea sculei16.5 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6006
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)22.35
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: SKILSAW

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4", lamă, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirijor18.5 "18.5 lb.€450.51
Ferăstrău circular SKIL SPT77W-72, 120 V 15.0 A 19-1/2 inchi lungime | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
Ferăstrău circular SKIL SPT77WML-72, ștecher cu blocare răsucită 120 V 15.0 A | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "11.5 lb.€414.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL SPT70WM-22 Ferăstrău circular, diamant stânga 10-1/4 inch
€667.06 /unitate