Ferăstrău circular SKIL SPT77WML-72, ștecher cu blocare răsucită 120 V 15.0 A | AH8UAN 38ZD54

SKIL SPT77WML-72 Ferăstrău circular, 120 V 15.0 A ștecher cu blocare răsucită

În stoc
Element: AH8UAN Model: SPT77WML-72Crucea Ref: 38ZD54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău circular cu transmisie de vierme
amperi15.0
Dimensiunea arboreluiÎn formă de diamant
Capacitatea conicului53 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.7.25 "
Partea lameiStânga
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu8ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.1-15/16 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-3/8 "
Tip mânerStil de conducere Worm
RPM fără încărcare5300
Număr de conductori3
Material pantofMagneziu
Lungimea sculei19.5 "
Greutatea sculei11.5 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1215
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: SKILSAW

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4", lamă, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirijor18.5 "18.5 lb.€470.96
Ferăstrău circular SKIL SPT77W-72, 120 V 15.0 A 19-1/2 inchi lungime | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
Ferăstrău circular SKIL SPT70WM-22, 10-1/4 inch Diamant stânga | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.€667.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL SPT77WML-72 Ferăstrău circular, 120 V 15.0 A ștecher cu blocare răsucită
€414.80 /unitate