Ferăstrău circular SKIL SPT77W-72, 120 V 15.0 A 19-1/2 inchi lungime | AH8UAM 38ZD52

SKIL SPT77W-72 Ferăstrău circular, 120 V 15.0 A 19-1/2 inci lungime

Element: AH8UAM Model: SPT77W-72Crucea Ref: 38ZD52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău circular cu transmisie de vierme
amperi15.0
Dimensiunea arboreluiÎn formă de diamant
Capacitatea conicului51 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.7.25 "
Partea lameiStânga
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu8ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.1-31/32 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-13/32 "
Tip mânerStil de conducere Worm
RPM fără încărcare5300
Număr de conductori3
Material pantofOţel
Lungimea sculei19.5 "
Greutatea sculei14.2 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5504
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: SKILSAW

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL SPT78W-01 Unitate cu melc, ferăstrău circular, 8-1/4", lamă, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirijor18.5 "18.5 lb.€450.51
Ferăstrău circular SKIL SPT77WML-72, ștecher cu blocare răsucită 120 V 15.0 A | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "11.5 lb.€414.80
Ferăstrău circular SKIL SPT70WM-22, 10-1/4 inch Diamant stânga | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.€667.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL SPT77W-72 Ferăstrău circular, 120 V 15.0 A 19-1/2 inci lungime