DAYTON Încălzitoare portabile cu torpilă cu ulei și kerosen cu ardere directă


Încălzitoarele portabile pe bază de ulei Dayton sunt proiectate să funcționeze ca sursă principală de căldură în spații deschise, șantiere, șantiere și locații în aer liber.

Filtru
Hz: 60 , Configurație priză NEMA: 5-15P , Voltaj: 120 VAC
StilModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
3VE48
Cfm 1751.450,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
B
3VE49
Cfm 2651.475,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
C
3VE50
Cfm 5002.3125,000K1 Kerosen, #1 Păcură/Diesel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
D
3VE51
Cfm 6002.7170,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
E
3VE52
Cfm 6502.8210,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.45
F
3VE53
Cfm 14003.0400,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.55
G
4XA50
CFM 36007.1650,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Încălzitoare portabile cu torpilă cu ulei și kerosen cu ardere directă

Încălzitoarele cu ulei Dayton sunt folosite pentru încălzirea spațiilor ventilate, cum ar fi șantierele de construcții și șantierele de lucru. Au flacără deschisă care încălzește imediat aerul pentru a încălzi un spațiu. Aceste încălzitoare portabile acoperite cu pulbere pot fi mutate confortabil oriunde este nevoie de căldură și oferă, de asemenea, un unghi de căldură reglabil. Alegeți dintr-o gamă de aceste torpile de încălzire, disponibile în debite de 175, 265, 500, 600 și 3600 CFM.

Mecanism de lucru

  • Pompele electrice cu magnet sunt folosite în încălzitoarele cu kerosen Dayton pentru a propulsa combustibilul în conducta de combustibil și, eventual, în duza capului arzătorului, pulverizându-l în camera de ardere.
  • O bujie aprinde amestecul de combustibil și aer și începe procesul de încălzire.
  • Ele circulă aerul încălzit într-o cameră folosind un ventilator.
  • Ventilatoarele aspiră aer din spate.
  • În cele din urmă, aerul este circulat printr-un cilindru pentru a încălzi zona.

DESCRIERE

  • Torpilele Dayton au o flacără deschisă care încălzește direct aerul pentru a încălzi un spațiu.
  • Datorită portabilității lor, pot fi mutate confortabil oriunde este nevoie de căldură și oferă, de asemenea, un unghi de căldură reglabil.
  • Aceste încălzitoare cu ulei au un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Accesorii compatibile

  • Ansambluri rezervor de combustibil: torpilele Dayton pot fi echipate cu ansambluri de rezervor de combustibil noi odată ce ansamblul preinstalat devine vechi, uzat sau deteriorat.
  • Termostate: Aceste comenzi de temperatură din torpilele de încălzire cu ulei de combustibil se pot deteriora sau pot arăta un rezultat greșit. Utilizatorii ar trebui să le înlocuiască pentru o încălzire adecvată.

Standarde și aprobări

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Întrebări Frecvente

Cu ce ​​combustibil funcționează aceste încălzitoare?

Aceste încălzitoare necesită kerosen 1-K pentru energie electrică și ardere pentru a funcționa ventilatorul.

Cât timp durează pentru a umple complet un rezervor?

Este nevoie de 10 ore pentru a umple un rezervor de 50 de galoane.

Care este debitul maxim de aer al radiatoarelor cu torpile?

Acestea oferă debite de aer de până la 3600 cfm.

Cât timp poți funcționa un încălzitor cu torpilă?

Un încălzitor cu torpilă oferă o capacitate de funcționare de aproximativ 15 ore.

Ce tipuri de combustibil sunt compatibile cu aceste torpiloare portabile Dayton?

  • Diesel
  • Combustibil
  • Jet A, JP-8 și K1 Kerosen

Cum să asamblați aceste încălzitoare?

  • Asamblați roata, axa, mânerul, comenzile, prizele de aer și apărătoarele ventilatorului pe cadrul care conține rezervorul și motorul.
  • Umpleți rezervorul de combustibil și închideți capacul.
  • Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu împământare.
  • Reglați setările termostatului în panoul de control atașat și porniți alimentarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?