DAYTON 3VE52 Încălzitor cu torpilă cu ulei 210000 BtuH | AH9KFR

DAYTON 3VE52 Încălzitor cu torpilă cu ulei 210000 BtuH

În stoc
Articol: AH9KFR Model: 3VE52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,212.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor torpedo cu foc de ulei
Flux de aerCfm 650
Amplificatoare AC2.8
Ieșire BtuH210,000
Termostat încorporatDa
Tipul combustibiluluiK1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-8
Zona de încălzire5000 sq ft.
Înălţime26 "
Hz60
Lungime43 "
Configurare plug NEMA5-15P
Caracteristici de securitateProtecție la supraîncălzire, senzor de stingere a flăcării
Capacitate rezervor13 gal.
Voltaj120 VAC
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaKR

Detalii produs:

Încălzitorul cu torpilă Dayton 3VE52 cu ulei este proiectat să funcționeze ca sursă principală de căldură în spații deschise sau în zone mari ventilate, cum ar fi șantierele de construcții și șantierele de lucru.

Caracteristici:

  • Încălzitorul 3VE52 Dayton 210000 BTU are o flacără deschisă care încălzește direct aerul pentru a încălzi un spațiu.
  • Poate fi mutat confortabil oriunde este nevoie de căldură și oferă un unghi de căldură reglabil.
  • Această unitate are un finisaj vopsit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Ansambluri rezervor de combustibil Dayton: Încălzitorul torpilă Dayton poate fi echipat cu ansambluri de rezervor de combustibil noi odată ce ansamblul preinstalat devine vechi, uzat sau deteriorat.
  • Termostate Dayton: Aceste comenzi de temperatură se pot deteriora sau pot afișa o citire greșită. Utilizatorii trebuie să le înlocuiască pentru buna funcționare a unității.

Standarde și aprobări:

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează acest încălzitor portabil cu torpile?

A. Acest încălzitor necesită kerosen 1-K pentru energie electrică și ardere pentru a funcționa ventilatorul.

Î. Cât timp durează umplerea completă a rezervorului?

A. Este nevoie de 8 ore pentru a umple rezervorul de 13 galoane al unității.

Î. Care este debitul maxim de aer al acestui încălzitor?

A. Oferă debite de aer de până la 650 cfm.

Î. Cât timp poate funcționa continuu un încălzitor cu torpilă?

A. Un radiator cu torpilă oferă o capacitate de funcționare de aproximativ 15 ore.

Î. Ce tipuri de combustibil sunt compatibile cu torpilele încălzite cu ulei 3VE52?

A.

  • Diesel
  • Ulei de combustibil
  • Jet A, JP-8 și K1 kerosen

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3VE48 Încălzitor cu torpilă cu ulei 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48Cfm 1751.450,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
DAYTON 3VE49 Încălzitor cu torpilă cu ulei 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49Cfm 2651.475,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
Încălzitor cu torpilă cu ulei DAYTON 3VE50 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50Cfm 5002.3125,000K1 Kerosen, #1 Păcură/Diesel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE51 Încălzitor cu torpilă cu ulei 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51Cfm 6002.7170,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
Încălzitor cu torpilă DAYTON 3VE53, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE53Cfm 14003.0400,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54
Încălzitor cu torpilă DAYTON 4XA50 cu ulei 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA50CFM 36007.1650,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VE52 Încălzitor cu torpilă cu ulei 210000 BtuH
€1,212.46 /unitate