Încălzitorul cu torpilă Dayton 3VE53 cu ulei este folosit pentru capacitatea lor de a genera rapid o putere termică substanțială, ceea ce îl face ideal pentru combaterea temperaturilor reci, dezghețarea suprafețelor înghețate și accelerarea proceselor de uscare. Acest încălzitor portabil pe bază de ulei Dayton utilizează ulei ca sursă de combustibil, asigurând o furnizare continuă de căldură, chiar și în locații îndepărtate. Designul său portabil, durabilitatea și caracteristicile de siguranță îl fac indispensabil pentru profesioniștii care au nevoie de soluții de încălzire la cerere, fie pentru confort, fie pentru aplicații specializate.
Caracteristici:
- Încălzitorul Dayton 3VE53 poate folosi combustibili precum motorina, kerosenul și păcurele.
- Acest încălzitor portabil cu ulei Dayton este echipat cu roți și mânere fără plat pentru o portabilitate îmbunătățită în spațiile exterioare.
- Are un rezervor de 29 de galoane pentru a funcționa 10 ore continuu și oferă o putere de încălzire de 400000 BTUh.
- Acest încălzitor portabil pe bază de ulei Dayton este integrat cu un comutator ON/OFF, un termostat încorporat cu citire digitală a temperaturii, un manometru de aer și un indicator de întrerupere a curentului, asigurând siguranța în timpul încălzirii.
- Are un control al limită de temperatură pentru oprirea încălzitorului cu kerosen Dayton în cazul în care temperatura internă crește peste un nivel nesigur și protecție a sistemului electric pentru a preveni deteriorarea sistemului electric și a componentelor.
- Acest încălzitor Dayton cu ulei produce o flacără deschisă în camera de ardere pentru încălzirea directă a aerului. Senzorul de stingere a flăcării folosește o fotocelulă pentru a monitoriza această flacără și pentru a opri încălzitorul diesel Dayton dacă flacăra arzătorului se stinge.
Accesorii compatibile:
- Vultur Bidon de siguranță de tip I 5: Această cutie de siguranță robustă și de încredere este concepută pentru a stoca și transporta lichide inflamabile în siguranță. Construcția sa de tip I îndeplinește standarde stricte de siguranță, reducând riscul de scurgeri accidentale și aprindere. Această cutie de siguranță de 5 galoane dispune de un capac rezistent la scurgeri, cu auto-închidere, un ecran anti-flamă și un finisaj rezistent la coroziune, oferind liniște sufletească atunci când manipulați și depozitați lichide inflamabile în medii industriale sau profesionale.
- Dayton 3541006300 Axul roții: Această axă a roții de înaltă calitate este proiectată pentru a fi compatibilă cu încălzitorul, permițând utilizatorilor să transporte cu ușurință încălzitorul în diferite șantiere sau locații. Cu o construcție durabilă și o inginerie precisă, asigură o potrivire sigură și stabilă, permițând deplasarea fără efort a încălzitorului pe diferite suprafețe.
- Dayton 3712003500 Capac Bucșă: Acest capac de bucșă este proiectat pentru compatibilitate cu încălzitorul, servind ca o componentă de protecție și de îmbunătățire a întreținerii. Ajută la protejarea componentelor și conexiunilor critice, cum ar fi cablurile electrice sau liniile de combustibil, de eventuale daune, elemente de mediu sau resturi.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să depozitați sau să utilizați un încălzitor Dayton după o lungă perioadă de timp?
A. - Pentru o perioadă lungă de depozitare, goliți combustibilul prin deșurubarea piuliței de scurgere din partea inferioară din spate a rezervorului de combustibil. Clătiți / curățați interiorul rezervorului de combustibil folosind o cantitate mică de combustibil. Scoateți complet combustibilul.
- Pentru a utiliza această torpilă / încălzitor cu glonț după o perioadă lungă de timp, reinstalați șurubul de scurgere după curățarea temeinică a tuturor pieselor din unitate și verificarea stării lor de funcționare.
Î. Ce înseamnă diferitele coduri de eroare într-un încălzitor cu torpilă Dayton 3VE53?
A. Codul de eroare E3 poate indica o defecțiune a comutatorului sau un scurtcircuit. Utilizatorii trebuie să înlocuiască întrerupătorul sau să verifice conexiunile electrice. Codul E4 indică deconectarea senzorului, în timp ce codul de eroare E5 înseamnă că unitatea este supraîncălzită. În caz de supraîncălzire, utilizatorii ar trebui să oprească funcționarea până când unitatea se răcește.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc suport pentru siguranțe Bussmann HKP-HR 10A?
A.
- Deconectați alimentarea înainte de manipulare.
- Folosiți siguranța și tipul corect.
- Inspectați în mod regulat pentru daune.
- Evitați depășirea curentului nominal maxim.
Î. Cum întrețin și curăț acest încălzitor cu torpilă cu ulei?
A. Întreținerea regulată a acestui încălzitor portabil Dayton cu ulei include curățarea sau înlocuirea filtrelor de aer, inspectarea sistemului de combustibil pentru scurgeri și asigurarea unei ventilații adecvate.