Încălzitor cu torpilă DAYTON 4XA50 cu ulei 650000 BtuH | AJ2HJE

DAYTON Încălzitor torpilă cu ulei 4XA50 650000 BtuH

În stoc
Articol: AJ2HJE Model: 4XA50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,070.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor torpedo cu foc de ulei
Flux de aerCFM 3600
Amplificatoare AC7.1
Ieșire BtuH650,000
Termostat încorporatDa
Tipul combustibiluluiK1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-8
Zona de încălzire13,500 sq ft.
Înălţime49 "
Hz60
Lungime69.25 "
Configurare plug NEMA5-15P
Caracteristici de securitateProtecție la supraîncălzire, senzor de stingere a flăcării
Capacitate rezervor40 gal.
Voltaj120 VAC
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.25
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)168.91
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Consum de combustibil: 4.50 gph
    • Ore pentru o singură umplere: 10

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHTipul combustibiluluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3VE48 Încălzitor cu torpilă cu ulei 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48Cfm 1751.450,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
DAYTON 3VE49 Încălzitor cu torpilă cu ulei 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49Cfm 2651.475,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
Încălzitor cu torpilă cu ulei DAYTON 3VE50 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50Cfm 5002.3125,000K1 Kerosen, #1 Păcură/Diesel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE51 Încălzitor cu torpilă cu ulei 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51Cfm 6002.7170,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
DAYTON 3VE52 Încălzitor cu torpilă cu ulei 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52Cfm 6502.8210,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.46
Încălzitor cu torpilă DAYTON 3VE53, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE53Cfm 14003.0400,000K1 Kerosen, #1 Păcură/motorină, #2 Păcură/motorină, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Încălzitor torpilă cu ulei 4XA50 650000 BtuH
€5,070.77 /unitate