Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9219.3 Mașină de găurit cu șurub 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23

DORMER A9219.3 Mașină de găurit cu șurub 9.30 0.3661 40 A921

În stoc
Articol: AH8BBK Model: A9219.3Crucea Ref: 38FW23
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
€25.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.3661
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului9.30mm
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului40mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA921
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală84mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Diametrul tijei.9.30mm
Mărimi incluse9.30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)9.2
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
DORMER A92121/64 Mașină de găurit cu șurub 0.328 21/64 inch 43 A921 | AH8BAX 38FW11 Axnumx / xnumx0.3281Fracțional Inch43mm75mm21 / 64 "21 / 64 "€19.21
DORMER A9218.7 Mașină de găurit cu șurub 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425metric40mm84mm8.70mm8.70mm€19.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9219.3 Mașină de găurit cu șurub 9.30 0.3661 40 A921
€25.92 /unitate