Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 18 inch gura | AB8RPZ 26Y184

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 18 inchi

În stoc
Articol: AB8RPZ Model: 445-DJ18ABCPCrucea Ref: 26Y184
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
€776.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune1/2 "FNPT
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn cu două articulații
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePerete
Montarea orificiului de la centru la centru8.375 "
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Lungimea canalului18 "
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelChiuveta pentru robinetfinalizareaMontarea orificiului de la centru la centruCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Robinet Maneta manuala 1/2 inch Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233 445-L12ABCPLeagăn tubularCromat8-3 / 8 "ReglabilMfr. Nr. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€718.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 18 inchi
€776.36 /unitate