CHICAGO FAUCETS Robinet de bucătărie, mâner de manetă, montaj pe perete, ADA, 1/2 "NPT


Filtru
Material corp: Alamă , Conformitate: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1 , Conexiune: 1/2 "FNPT , Funcționarea robinetului: Manual , Debit: 2.2 g / min , Tip mâner: Pârghie , Număr de mânere: 2 , Număr de găuri: 2 , Tip supapă: Comprimare
StilModelChiuveta pentru robinetfinalizareaMontarea orificiului de la centru la centruCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț (ex. TVA)
A
445-DJ18ABCP
Leagăn cu două articulațiiChrome8.375 "Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "€668.65
B
445-L12ABCP
Leagăn tubularCromat8-3 / 8 "ReglabilMfr. Nr. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€640.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?