VESTIL Scări de acces pentru rezervoare din seria NTAL


Filtru
Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 3 / 4 " , Evaluarea taxei: 300 lbs. , se extinde în rezervor: 6 5 / 16 " , Include: Extensie în rezervor 6 5/16" , Material: Oţel , Lățimea totală: 14 " , Adâncimea pasului: 4" , Spațierea pasilor: 10 3 / 4 " , Lățimea pasului: 13 " , Lățimea treptei superioare: 10 3 / 4 "
StilModelNumărul de pașiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
NTAL-7
712 "84 "€912.76
B
NTAL-10
1012 "120 "€1,305.45
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "€1,520.92
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "€2,051.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?