VESTIL Scară de acces la rezervor NTAL-15, 15 picioare, 3 inci înălțime, oțel

În stoc
Articol: AE8PAK Model: NTAL-15Crucea Ref: 6EPF8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,051.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara rezervorului de depozitare
Capacitate300 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime12 3 / 8 "
Distanța dintre trepte10 3 / 4 "
Evaluarea taxei300 lbs.
Se extinde în rezervor6 5 / 16 "
finalizareaPalton albastru pudră
Înălţime180 "
IncludeExtensie în rezervor 6 5/16"
Înălțimea scării15ft
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Număr de trepte15
Numărul de pași15
Adâncimea totală12 3 / 8 "
Inălțime totală180 "
Lățimea totală14 "
Rung Dia.1"
Lățimea treptei12 "
ModelaRundă
Adâncimea pasului4"
Lățimea pasului13 "
Înălțimea pasului superior14 ft. 2 "
Treapta de sus în jos15 ft.
Lățime utilizabilă13 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.65
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Scara de acces la rezervor VESTIL NTAL-7, 7 picioare, înălțime de 3 inchi, oțel | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "€912.76
Scară de acces pentru rezervor VESTIL NTAL-10, 10 picioare, înălțime de 3 inchi, oțel | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "€1,305.46
Scara de acces la rezervor VESTIL NTAL-12, 12 picioare, înălțime de 3 inchi, oțel | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "€1,520.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scară de acces la rezervor NTAL-15, 15 picioare, 3 inci înălțime, oțel
€2,051.74 /unitate