Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S668CZ Clemă de aliniere a arborelui, diametru de 7-1/2 inchi, placă de extensie | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ Clemă de aliniere a arborelui, diametru de 7-1/2 inch, placă de extensie

În stoc
Articol: AD6XFV Model: S668CZCrucea Ref: 4CEV9 / 67152
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
€2,136.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleme de aliniere a arborelui
Material bandOţel
Materiale cadruAluminiu
Tipul maxilaruluiÎn formă de V
Tipw / Model 196 Indicator și carcasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S668CZ este un set de cleme de aliniere a arborelui care include două cleme de lanț, două indicatori cu cadran cu piston din spate Starrett 196B5, două dispozitive de fixare din oțel inoxidabil pentru a ține manometrele în poziția de măsurare, două plăci de extensie pentru un spațiu radial suplimentar și un diametru de 3/8 inchi, Stâlpi indicatori din oțel inoxidabil (lungimi de 5, 7-7/16 și 9 inci.
    • Indicatoarele indicatoare sunt utilizate pentru a măsura distorsiunile de aliniere și au o armătură configurabilă pentru a fixa indicatoarele în poziție pe două axe.
    • Cele două cleme de lanț au un cadru negru din aluminiu anodizat, cu lanțuri cu role rezistente pentru a fixa clema în jurul unui arbore și pot găzdui arbori cu diametrul de până la 7.5 inci. Excesul de lanț poate fi fixat pe partea laterală a clemei de lanț.
    • Acest set oferă o aliniere radială și unghiulară precisă a motoarelor, pompelor și compresoarelor și este, de asemenea, capabil să rezolve dezechilibrele radiale și unghiulare. Vine intr-o carcasa pentru organizarea si protectia corecta a componentelor.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este toleranța de aliniere a arborelui?

A. Toleranța de aliniere a arborelui este cantitatea maximă de dezaliniere pe care o pot suporta arborii înainte de a iniția transferul sarcinilor axiale și radiale către garnituri, rulmenți, angrenaje și alte componente afectate ale unei mașini.

Î. Ce cauzează nealinierea arborelui?

A. Mișcările relative și de torsiune duc uneori la creșterea sau expansiunea termică care are ca rezultat mutarea unui echipament în altul. De asemenea, cuplul inițial ridicat în timpul pornirii poate, de asemenea, forța arborii să nu se alinieze.

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Set de cleme de aliniere STARRETT S668BZ cu Acc și carcasă | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZcu accesorii și carcasă€1,960.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S668CZ Clemă de aliniere a arborelui, diametru de 7-1/2 inch, placă de extensie
€2,136.90 /unitate