SCHNEIDER ELECTRIC Buton E-stop roșu


Filtru
Material de bază: Metal , Culoare: Roșu , Formular de contact: 1NO / 1NC , Material cap: Plastic , Evaluare IP: 66 , Tip modul de lampă: Transformator , Tensiune modulul lămpii: 110 până la 120 VAC , Tip lampă: LED-uri , Material: Metal , Număr de operatori: 1 , Conexiune terminală: Clemă cu șurub
StilModelAcțiuneBezelEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
9001KR9P1R05H13
Push / Pull menținut în 2 pozițiiMetal10A @ 600 VAC / DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Ciupercă€575.70
B
XB4BS9445
Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșareTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€304.14
C
XB4BT845
Menținută cu Trigger Action Push/PullTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€194.97
C
XB4BS8445
Menținută cu Trigger Action Turn to ReleaseTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€276.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?