CAIMAN Mănuși de sudură TIG/MIG pentru palmier fără căptușeală


Mănușile de sudură Caiman Seria 1868 sunt concepute pentru a rezista pericolelor din mediile de sudare, oferind o protecție excelentă împotriva căldurii, scânteilor și stropilor de metal topit. Sunt utilizate în construcții, fabricarea metalelor, auto și construcțiile navale, unde procesele de sudare sunt predominante.

Filtru
Culoare: Aur alb , Design: Patentat cu noi, modelul Fiting Kontour (TM), palma întărită , gradul de piele: Premium , Tip palmier din piele: Cereale superioare , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Bumbac / Lână , Material palmier: burduf din piele de capră , Material de cusătură: Kevlar (R)
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1868-5
L€71.99
A
1868-4
M€71.99
A
1868-6
XL€71.99

Mănuși de sudură TIG/MIG pentru palmier fără căptușeală

Mănușile de sudură Caiman Seria 1868 sunt concepute pentru a rezista pericolelor din mediile de sudare, oferind o protecție excelentă împotriva căldurii, scânteilor și stropilor de metal topit. Sunt utilizate în construcții, fabricarea metalelor, auto și construcțiile navale, unde procesele de sudare sunt predominante.

DESCRIERE

  • Au cusături duble și plasture de uzură pe palmă pentru durabilitate sporită și protecție împotriva uzurii în zonele cu stres ridicat.
  • Aceste mănuși de sudură au o construcție din piele de capră pentru durabilitate și dexteritate.
  • Sunt echipate cu un design fără căptușeală, făcându-le mai respirabile, în timp ce palma și șaua pentru degetul mare căptușite și întărite oferă protecție și confort suplimentar.
  • Aceste mănuși de sudură au un protector mare pentru puls care protejează zona sensibilă a încheieturii mâinii, iar manșeta lungă din piele oferă o acoperire suplimentară, protejând încheieturile și brațele inferioare de pericolele de sudură.
  • Sunt cusute cu fir de Kevlar pentru rezistenta la caldura si abraziune.
  • Aceste mănuși de sudură sunt integrate cu carabinier și bucle Caiman pentru a ajuta la menținerea mănușilor împreună atunci când nu sunt folosite pentru a preveni pierderea sau deplasarea greșită.
  • Au designul Kontour care oferă o formă potrivită cu degete precurbate pentru a promova o potrivire confortabilă și ergonomică, minimizând oboseala mâinii în timpul purtării prelungite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?