Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 1868-6 Sudare cu mănuși 14 inch Lungime Wt And Gold Xl Pr | AB7HAE 23J992

CAIMAN 1868-6 sudare cu mănuși 14 inch lungime Wt și aur Xl Pr

În stoc
Element: AB7HAE Model: 1868-6Crucea Ref: 23J992

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€72.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
CuloriAur alb
Material manșetăPiele de porc
AmenajăriPatentat cu noi, modelul Fiting Kontour (TM), palma întărită
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleCereale superioare
Lungime14 "
Material pentru căptușealăBumbac / Lână
Material Palmierburduf din piele de capră
MărimeaXL
Material de cusutKevlar (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4203293010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CAIMAN 1868-4 sudură cu mănuși 14 inch lungime alb și auriu M Pr | AB7HAC 23J990 1868-4M€72.00
CAIMAN 1868-5 Sudura cu mănuși 14 inch Lungime alb și auriu L Pr | AB7HAD 23J991 1868-5L€72.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 1868-6 sudare cu mănuși 14 inch lungime Wt și aur Xl Pr
€72.00 /unitate