KERN AND SOHN Celule de măsurare seria CK Y4


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 50 grade C
StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CK 10-Y4
10kg€33.47
B
CK 30-Y4
30kg€36.38
C
CK 50-Y4
50kg€36.38

Celule de măsurare seria CK Y4

Celulele de măsurare din seria KERN & SOHN CK Y4 sunt componente avansate ale traductoarelor concepute pentru aplicații de măsurare de precizie. Aceste celule sunt utilizate în producție, cercetare și controlul calității pentru a asigura măsurători precise și fiabile ale greutății, forței sau presiunii. Au un design miniatural cu fascicul de îndoire pentru măsurarea precisă și eficientă a forței în spații restrânse. Aceste celule de măsurare au protecție IP65, asigurând rezistența la praf și pătrunderea apei pentru o durabilitate sporită în medii dificile. Au o construcție din oțel galvanizat pentru o durabilitate îmbunătățită împotriva uzurii și rezistenței la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?