Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Buton de oprire de urgență, 22 mm, cap ciupercă, roșu | AG7ERM 6HK82

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Buton E-Stop, 22mm, Cap ciupercă, Roșu

În stoc
Articol: AG7ERM Model: XB4BT845Crucea Ref: 6HK82
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
€194.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneMenținută cu Trigger Action Push/Pull
BezelTurnat sub presiune cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialMetal
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Buton de oprire de urgență din seria Harmony XB4, oferind siguranță mașinilor și operatorului acesteia în cazul unei defecțiuni a mașinii sau atunci când fluxul de lucru trebuie oprit
    • Dispune de montaj NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 și 13, respectă standardele IEC și este potrivit pentru medii periculoase
    • Funcționează pe acțiune menținută de împingere / tragere menținută și include capac și blocuri de contact pentru o instalare convenabilă

Întrebări frecvente:

Î. Care este altitudinea maximă la care pot funcționa butoanele Schneider Harmony din seria XB4?

A. Butoanele XB4 pot funcționa la o înălțime maximă de 2000 de metri.

Î. Este Schneider Electric XB4BT845 certificat marin?

A. Toate butoanele din seria Harmony XB4 sunt proiectate în conformitate cu 3 certificate marine (BV, L.Ros și DNV).

Î. Există un capac transparent pentru un buton ciupercă de oprire de urgență de 22 mm?

A. Schneider Electric nu oferă un capac transparent sau ceva similar pentru un buton ciupercă de oprire de urgență de 22 mm, deoarece poate împiedica accesul unui operator de oprire de urgență sau de urgență.

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneBezelEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Buton de oprire de urgență Iluminat 30mm No/nc Roșu | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiMetal10A @ 600 VAC / DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Ciupercă€575.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm, întreținut | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Menținută cu Trigger Action Turn to ReleaseTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€276.21
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Buton de oprire de urgență 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșareTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€304.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Buton E-Stop, 22mm, Cap ciupercă, Roșu
€194.98 /unitate