Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm, întreținut | AG7ERK 6HK79

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm, întreținut

În stoc
Articol: AG7ERK Model: XB4BS8445Crucea Ref: 6HK79
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
€276.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneMenținută cu Trigger Action Turn to Release
BezelTurnat sub presiune cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialMetal
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Buton de oprire de urgență utilizat pentru oprirea utilajului în caz de urgență; ideal pentru industria petrolului și gazelor, chimică, farmaceutică și petrolieră
    • Dispune de o acțiune de declanșare și un sistem mecanic de blocare pentru menținerea poziției prestabilite și schimbarea numai atunci când este acționată
    • Echipat cu un cap de ciupercă de 40 mm și instalație de montare fără crestături cu carcase clasificate NEMA 1, 2,3, 4, 4, 12X, 13 și XNUMX

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneBezelEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Buton de oprire de urgență Iluminat 30mm No/nc Roșu | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiMetal10A @ 600 VAC / DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Ciupercă€575.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Buton de oprire de urgență 22mm 1no/1nc Roșu | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Menținută cu eliberarea tastei de acțiune de declanșareTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€304.15
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Buton de oprire de urgență, 22 mm, cap ciupercă, roșu | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Menținută cu Trigger Action Push/PullTurnat sub presiune cromat10A @ 600 VCA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€194.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm, întreținut
€276.21 /unitate