Freze de plasmă

Filtru

VICTOR -

Cutter cu plasmă

StilModelCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "€9,416.66
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€11,589.90
VICTOR -

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Victor Thermal Dynamics sunt concepute pentru a tăia cu precizie o varietate de materiale conductoare electric cu ajutorul unui flux accelerat de plasmă la temperatură înaltă. Sunt ideale pentru tăierea prin aluminiu, alamă, cupru și oțel. Aceste mașini de tăiat cu plasmă au un design ușor pentru portabilitate maximă și sunt disponibile cu tensiuni nominale de intrare de 120, 208 și 230 V la un ciclu de funcționare maxim de 60%. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tăietoare cu plasmă disponibile în opțiuni de lungime de 10, 15 și 20 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăLungime cabluCapacitatea de tăiereLățimea totalăAmenajăriCicluTensiune de intrareArticolPreț (ex. TVA)
A1-1110-19.5 "20ft1 / 8-3 / 16 "6.5 "Greutate redusă cu compresor de aer încorporat35% la 15A120AirCut 15C Plasma Sys cu compresor de aer€2,858.80
B1-1730-11510212Invertor60% @ 120A208 / 230VCutter cu plasmă€8,601.49
C1-1130-115 "20ft3/4-1-1/2"12 "Durabil cu construcția cuștilor40% la 80A 60% la 65A100% la 55A208/230Sistem cu plasmă CUTMASTER 82€5,467.06
LINCOLN ELECTRIC -

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Lincoln Electric sunt folosite pentru a genera gaz de plasmă la temperatură înaltă, pentru a emite un arc electric pe piesa de prelucrat și pentru a oferi tăieturi precise fără zgură. Dispozitivele de tăiere cu plasmă din seria TOMAHAWK ale mărcii dispun de sistemul patentat Touch Start, conceput pentru a iniția arcuri de plasmă pe o gamă de frecvență joasă. Acestea permit fluxul de lucru continuu la capacitatea nominală de tăiere variind între 1/2 și 1-1/4 inci și sunt integrate cu un mod de purjare a panoului frontal pentru setarea presiunii gazului și curățarea conductei de gaz. Modelele selectate vin cu tehnologia PowerConnect pentru detectarea și ajustarea automată a puterii de intrare până la 575 V și, prin urmare, sunt ideale pentru conducte spiralate HVAC, reparații navale, construcții metalice și aplicații de construcție a acoperișurilor. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste tăietoare cu plasmă disponibile în lungimi de cablu de 10, 20 și 25 inch pe Raptor Supplies.

StilModelLungime cabluCapacitatea de tăiereTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AK3477-1---Cutter cu plasmă---€11,837.76
BK2809-1---Cutter cu plasmă---€10,810.29
AK3477-2---Cutter cu plasmă---€12,807.47
CK2806-1101/2208 / 230VCutter cu plasmă și compresor de aer18.915.28.5€3,799.05
DK2807-120ft3 / 4 "208/230/1/50/60Cutter cu plasmă18.9 "15.2 "8.5 "€4,118.88
EK2808-125ft1-1/4 "208/575/1/3/50/60Cutter cu plasmă22.1 "15.2 "8.5 "€6,715.72
MILLER ELECTRIC -

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Miller Electric sunt potrivite pentru tăierea pieselor metalice în aplicații de construcții, prelucrare a metalelor și întreținere și reparații. Dispun de tehnologia Auto-Line pentru conectarea automată la sursa de alimentare de 120 - 240VAC fără a îndepărta capacele și tehnologia Auto-Refire pentru controlul automat al arcului pilot în timp ce tăiați bucăți metalice expandate sau mai multe piese metalice. De asemenea, au reglare automată a aerului pentru compensarea variației presiunii de intrare, asigurând astfel o presiune constantă a pistolului. Alegeți dintr-o mare varietate de tăietoare cu plasmă X-TREME, disponibile cu capacități de tăiere variind de la 3/8 la 7/8 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungime cabluCapacitatea de tăiereCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A907584-------€7,855.44
B907584002-------€9,186.65
C90752912ft3/8 la 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,847.92
D90757912ft5 / 8 "20%, 50%120 la 24013.25 "9"5.5 "€4,963.30
D907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€5,335.67
E90758320ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,263.18
F90758300225ft7 / 8 "40%, 100%208 la 23018.5 "13.5 "8.75 "€8,332.19
E907583001507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€7,672.80
G90758400150ft7 / 8 "40%, 100%208 la 57518.5 "13.5 "8.75 "€8,247.31
HOBART -

Freze de plasmă

StilModelPreț (ex. TVA)
A500564€2,153.56
B500576€4,245.74
C500575€3,460.95
THERMAL DYNAMICS -

Freze de plasmă

StilModelPreț (ex. TVA)
A3-5630-1X€4,419.43
B1-1334-1€8,351.35
C1-4000-1€2,949.15
D1-1330-1€6,931.96
B1-5830-1€4,090.69
E1-5631-1X€4,500.91
B1-1734-1€10,441.32
LINCOLN ELECTRIC -

Cutter plasma P20 20a 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K2820-1AA4AKH€1,868.38
MILLER ELECTRIC -

Cutter cu plasmă, tensiune de intrare 208 / 575V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
907584004CD3TZF€9,498.56
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Tabel cu plasmă, intrare 220V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT-44AH-WCE9TGU€29,647.44
THERMAL DYNAMICS -

Tăietor de plasmă; Afișaj supradimensionat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1-5630-1CD2MKZ€4,286.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?