Sistem automat de tăiere cu plasmă VICTOR PT-Cut Master A-120 5/8 in | AD4PQV 42W351

VICTOR Sistem automat de tăiere cu plasmă PT-Cut Master A-120 5/8 in

În stoc
Element: AD4PQV Model: PT-Cut Master A-120Crucea Ref: 42W351

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,768.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter cu plasmă
Lungime cablu35ft
Capacitatea de tăiere5 / 8 "
AmenajăriElectronic
Intrare120 Amps
Tensiune de intrare220/440
Adâncimea totală32 "
Inălțime totală21 "
Lățimea totală13 "
PSI75
Rezultat nominal120 A / oră.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8515290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăPreț
Sistem automat de tăiere cu plasmă VICTOR PT-Cut Master A-80 1/2 in | AD4PQU 42W350 PT-Cut Master A-801 / 2 "31 "€9,561.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR Sistem automat de tăiere cu plasmă PT-Cut Master A-120 5/8 in
€11,768.63 /unitate