Sistem automat de tăiere cu plasmă VICTOR PT-Cut Master A-80 1/2 in | AD4PQU 42W350

VICTOR Sistem automat de tăiere cu plasmă PT-Cut Master A-80 1/2 in

În stoc
Element: AD4PQU Model: PT-Cut Master A-80Crucea Ref: 42W350

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,561.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter cu plasmă
Lungime cablu35ft
Capacitatea de tăiere1 / 2 "
AmenajăriElectronic
Intrare100 Amps
Tensiune de intrare220/440
Adâncimea totală31 "
Inălțime totală21 "
Lățimea totală13 "
PSI75
Rezultat nominal80 A / oră.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8515290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăPreț
Sistem automat de tăiere cu plasmă VICTOR PT-Cut Master A-120 5/8 in | AD4PQV 42W351 PT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€11,768.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR Sistem automat de tăiere cu plasmă PT-Cut Master A-80 1/2 in
€9,561.87 /unitate