VICTOR Cutter cu plasmă


Dispozitivele de tăiere cu plasmă Victor Thermal Dynamics sunt potrivite pentru tăierea metalelor precum cuprul, oțelul moale, aluminiul și oțelul inoxidabil. Aceste tăietoare cu plasmă sunt utilizate în HVAC, sudare, reparații auto și fabricarea metalelor.

Filtru
Lungimea cablului: 35ft , Design: Electronic , Tensiune de intrare: 220/440 , Inălțime totală: 21 " , Lățimea totală: 13 "
StilModelCapacitatea de tăiereAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
PT-Cut Master A-80
1 / 2 "31 "€9,416.66
B
PT-Cut Master A-120
5 / 8 "32 "€11,589.90

Mecanism de lucru

  • Dispozitivul de tăiere cu plasmă creează un arc electric între o duză și o piesă metalică, care ionizează gaze precum aerul, argonul sau azotul.
  • Gazul ionizat devine conductiv, permițând curentului electric să circule între duză și piesa de prelucrat.
  • Acest lucru generează căldură și creează un jet de plasmă la temperatură înaltă, care taie metalul prin topirea lui și suflarea lui, făcând o tăietură precisă și curată.

DESCRIERE

  • Aceste mașini de tăiat cu plasmă Victor vin cu un kit de pornire și o lanternă automată pentru un control ușor și rapid.
  • Au o presiune de intrare minimă de 75 PSI.
  • Aceste mașini de tăiat cu plasmă Thermal Dynamics au o lungime de pământ de 35 de picioare și o lungime a cablului pistoletului.

Întrebări Frecvente

Ce unelte vin cu aceste tăietoare cu plasmă Victor Thermal Dynamics?

Au o lanternă cu plasmă, cablu, un kit de consumabile și o clemă de lucru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?