GUARDAIR Pistol Grip Air Gun, Pârghie de declanșare


Filtru
Stilul corpului: Mâner de pistol , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțiePreț (ex. TVA)
A
74S
5"35 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1021/8 "(F) NPT0.4 lbf€26.43
B
80WJ
5"20 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€34.98
C
LZR650
5"8 scfmAluminiu turnatGri1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT0.6 lbf€23.23
D
U80WJ225
5.875 "21 scfmAluminiuMetalizat și negru1/4 și 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€63.16
E
75XXT
6.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€37.23
A
74RT
7"38 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€35.97
F
74SK
8.5 "35 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1021/4 "(F) NPT0.4 lbf€35.47
G
74H
8.5 "10 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT983/16 "(F) NPT0.6 lbf€34.99
H
57S30XB
8.5 "36 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1047/16 "(F) NPT1 lbf€37.72
I
79SG
9"9 SCFMAluminiuGri1/4 "(F) NPT--9 lbf€79.68
J
76S006
11.75 "35 scfmAluminiu și alamăMetalic1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 lbf€32.25
K
79SG012
12 "9 SCFMAluminiuGri1/4 "(F) NPT---€92.86
L
74BH006Z
14 "35 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1033/16 "(F) NPT0.1 lbf€38.48
M
75XT012AA
16 "54 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf€46.30
N
80LJ012AAUS
16.5 "29 scfmAluminiuModel de pavilion SUA1/4 "(F) NPT1091 "(F) NPT1.5 lbf€61.55
O
75LJ012AAUS
16.5 "34 scfmAluminiuModel de pavilion SUA1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.0 lbf€50.89
P
75XT012AAUS
16.5 "54 scfmAluminiuModel de pavilion SUA1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.8 lbf€51.93
Q
75LJ012NN
16.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€72.82
R
83SG
16.25 "8 scfmAluminiuChrome1/4 "(F) NPT871/8 "(F) NPT90 psi€145.62
S
74BH012Z
16.25 "16 scfmAluminiuChrome1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€40.37
T
79WG
20 "15 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT353/8 "(F) NPT-€123.67
U
79WGD
20.5 "15 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT--15 lbf€168.30
V
74BH018Z
22.25 "16 scfmAluminiuChrome1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€42.07
W
75XT024AA
28 "54 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf€50.02
X
75LJ024NN
28.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€90.39
M
75XT036AA
40 "54 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf€53.76
Y
75LJ036NN
40.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€107.94
Z
80LJ036AA
43 "29 scfmAluminiuGri1/4 "(F) NPT991/4 "(F) NPT1.5 lbf€50.48
A1
U75XT048AA3
52 "66 scfmAluminiuGri3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf€75.32
B1
75XT144AA
148.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€156.73
RFQ

Pistol Grip Air Gun, Pârghie de declanșare

Pistoalele pneumatice cu mâner de pistol Guardair sunt echipate cu o pârghie de tip declanșator pentru îndepărtarea prafului și a reziduurilor din zonele greu accesibile, cum ar fi sub și în spatele oricărui echipament și în spații restrânse. Aceste pistoale pneumatice conforme cu OSHA au o prindere confortabilă proiectată ergonomic pentru a oferi o utilizare fără oboseală și sunt disponibile în variante de consum de aer de 8, 21, 29, 35 și 54 scfm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?