Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR 80WJ, 120 Psi, 20 Scfm, lungime 5 inch | AB3BYP 1RF89

GUARDAIR Pistol cu ​​aer 80WJ, 120 Psi, 20 Scfm, lungime de 5 inchi

În stoc
Element: AB3BYP Model: 80WJCrucea Ref: 1RF89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer20 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA93
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăWhisper Jet (R)
Dimensiunea de ieșire3/4 "(F) NPT
producție1.1 lbf
Lungime totală5"
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțiePreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€72.82
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ024NN, metalic, 120 Psi, lungime 28-1/2 inch | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€90.39
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ036NN, metalic, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€107.93
Pistol pneumatic GUARDAIR U80WJ225, 120 Psi, lungime 5-7/8 inchi, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminiuMetalizat și negru1/4 și 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€63.16
Pistol pneumatic GUARDAIR 74RT, metalic, 120 Psi, lungime de 7 inchi | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€35.97
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT144AA, metalic, 120 Psi, lungime 148-1/2 inch | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XXT, metalic, 120 Psi, lungime 6-1/2 inch | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer 80WJ, 120 Psi, 20 Scfm, lungime de 5 inchi
€34.98 /unitate