BUSSMANN Siguranțe Semiconductore 170M Tip FKE


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Lama cu corp pătrat , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Tip de terminare: Bolt în jos , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 690 VAC
StilModelEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
170M5667
1.1kA€598.25
B
170M6765
1.1kA€689.27
C
170M6665
1.1kA€682.44
A
170M6767
1.4kA€689.27
A
170M6769
1.6kA€1,057.64
D
170M6766
1.25kA€689.27
E
170M6666
1.25kA€674.81
F
170M6664
1kA€674.81
A
170M6764
1kA€689.27
D
170M5700
1kA€953.87
G
170M5750
1kA€1,092.40
H
170M3738
50A€465.21
A
170M3739
63A€468.92
A
170M3740
80A€437.84
D
170M3741
100A€444.07
A
170M3762
100A€318.18
D
170M3662
100A€298.92
A
170M3763
125A€318.18
A
170M3743
160A€471.25
I
170M3765
200A€318.18
D
170M4758
200A€405.70
J
170M3666
250A€329.08
K
170M3766
250A€351.45
A
170M4659
250A€360.72
L
170M3745
250A€483.48
M
170M3767
315A€351.45
A
170M4762
400A€405.70
A
170M4743
400A€521.49
N
170M3669
400A€361.91
O
170M5758
400A€496.56
P
170M5742
400A€561.43
D
170M5659
450A€482.59
A
170M6741
450A€650.27
Q
170M3671
500A€361.91
R
170M4764
500A€436.11
S
170M6742
500A€650.27
D
170M6758
500A€666.63
A
170M5760
500A€496.56
A
170M6759
550A€611.24
T
170M5661
550A€482.59
RFQ
D
170M5761
550A€496.56
D
170M4746
550A€612.79
U
170M4666-G
630A€530.94
A
170M6760
630A€611.24
V
170M4766
630A€436.11
A
170M5763
700A€496.56
A
170M5747
700A€966.16
A
170M5663
700A€497.15
W
170M4667-G
700A€598.99
A
170M5748
800A€995.34
X
170M5764
800A€554.95
Y
170M6662
800A€623.43
A
170M5765
900A€554.95
D
170M4669
900A€482.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?